SIEMENS - SIMBOX XL, 4-reihig Ausbaupaket HW 4-reihig 48 TE VPE 12 Stück Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB52484KM01
Montageart - Hohlwand
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 48
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869496733
Sonepar Artikelnummer
120949909
Hersteller Artikelnummer
8GB52484KM01
Hersteller Typ
8GB5248-4KM01
Hersteller Artikel Nr.:
8GB52484KM01
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
48
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbaubreite:
364 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Breite:
364 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.079 kg
- 4-reihig Ausbaupaket
- 48 TE
- VPE 12 Stück
- Abdeckung, Rahmen und Tür inklusive
- Ermöglicht eine effektive und platzsparende Montage.
- Robuste Bauweise für langfristige Zuverlässigkeit.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
Simbox xl
The SIMBOX XL is a modular and versatile expansion package designed for efficient and organized installation in electrical applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


