SIEMENS - SIMBOX XL, 4-reihig Mauerkasten, HW 4-reihig 48 TE VPE 12 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB52482KM01
Montageart - Hohlwand
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 48
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869496696
Sonepar Artikelnummer
120944944
Hersteller Artikelnummer
8GB52482KM01
Hersteller Typ
8GB5248-2KM01
Hersteller Artikel Nr.:
8GB52482KM01
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
48
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbauhöhe:
749 mm
Einbaubreite:
364 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
749 mm
Breite:
364 mm
Tiefe:
88 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.597 kg
- 4-row configuration
- 48 terminal equipment (TE) capacity
- Available in packaging of 12 pieces
- Space-efficient design suitable for various environments.
- Provides secure and organized storage for electrical components.
- Easy installation and maintenance
Simbox xl
The SIMBOX XL is a robust 4-row wall-mounted cabinet designed for efficient organization and protection of electrical components.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


