SIEMENS - SIMBOX XL Aufputz, ohne Tür 1-reihig-1x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB50120KM
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461717
Sonepar Artikelnummer
120419230
Hersteller Artikelnummer
8GB50120KM
Hersteller Typ
8GB5012-0KM
Hersteller Artikel Nr.:
8GB50120KM
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
250 mm
Einbaubreite:
305 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
250 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
99 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.103 kg
- 1-reihige Ausführung
- Kapazität für 12 TE (14 TE)
- Schutzklasse 2
- Aufputzmontage
- Einfacher Zugang für leichte Wartung und Installation
- Robuste Konstruktion für erhöhte Sicherheit
- Platzsparendes Design für flexible Anwendungen
Simbox xl aufputz, ohne tür 1-reihig-1x 12 te (14 te) schutzklasse 2
Der SIMBOX XL Aufputz ist ein vielseitiges Verteilungsgehäuse, das für die Installation ohne Tür konzipiert ist und Schutzklasse 2 bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


