SIEMENS - SIMBOX XL Aufputz, ohne Tür 2-reihig-2x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB50240KM
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461724
Sonepar Artikelnummer
120419231
Hersteller Artikelnummer
8GB50240KM
Hersteller Typ
8GB5024-0KM
Hersteller Artikel Nr.:
8GB50240KM
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
375 mm
Einbaubreite:
305 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
375 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
99 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.499 kg
- 2-reihige Ausführung
- Platz für 2x 12 TE (14 TE)
- Schutzklasse 2
- Aufputzmontage
- Einfache Installation und Wartung
- Robuste Konstruktion für erhöhte Langlebigkeit
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen
Simbox XL Aufputz, ohne Tür 2-reihig-2x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2
Die SIMBOX XL Aufputz ist eine robuste und vielseitige Lösung für die Installation elektrischer Komponenten mit Schutzklasse 2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


