SIEMENS - SIMBOX XL Aufputz, ohne Tür 3-reihig-3x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB50360KM
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461731
Sonepar Artikelnummer
120419232
Hersteller Artikelnummer
8GB50360KM
Hersteller Typ
8GB5036-0KM
Hersteller Artikel Nr.:
8GB50360KM
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
515 mm
Einbaubreite:
305 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
515 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
99 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.000 kg
- 3-reihig für einfache Signal- und Stromverteilung
- 3x 12 TE (Technische Einheiten), erweiterbar auf 14 TE
- Schutzklasse 2 für zusätzliche Sicherheit
- Geeignet für Aufputzmontage
- Ermöglicht eine einfache und strukturierte Installation von elektrischen Komponenten
- Hohe Sicherheit durch Schutzklasse 2
- Flexibles Design zur Anpassung an individuelle Anforderungen
Simbox xl aufputz, ohne tür 3-reihig-3x 12 te (14 te) schutzklasse 2
Der Simbox XL Aufputz ist eine vielseitige Verteilungslösung, die für die sichere und geordnete Unterbringung von elektrischen Komponenten entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


