SIEMENS - SIMBOX XL Aufputz, ohne Tür 4-reihig-4x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB50480KM
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461748
Sonepar Artikelnummer
120593104
Hersteller Artikelnummer
8GB50480KM
Hersteller Typ
8GB5048-0KM
Hersteller Artikel Nr.:
8GB50480KM
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
640 mm
Einbaubreite:
305 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
640 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
99 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.375 kg
- 4-reihig mit Platz für 4x 12 TE (14 TE)
- Schutzklasse 2 für erhöhte Sicherheit
- Ausführung ohne Tür für einfachen Zugang
- Einfache Installation dank Aufputz-Design
- Schneller Zugriff auf elektrische Komponenten ohne Türöffnung
- Hohe Sicherheitsstandards durch Schutzklasse 2
Simbox xl aufputz, ohne tür 4-reihig-4x 12 te (14 te) schutzklasse 2
Die SIMBOX XL ist eine robuste und funktionale Aufputz-Lösung für die Unterbringung von elektrischen Komponenten mit einem strengen Fokus auf Schutz und Benutzerfreundlichkeit.
Technische Details:
Kunden nutz vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


