SIEMENS - SIMBOX XL Hohlwand 2-reihig-2x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB50244KM
Montageart - Hohlwand
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461687
Sonepar Artikelnummer
120593101
Hersteller Artikelnummer
8GB50244KM
Hersteller Typ
8GB5024-4KM
Hersteller Artikel Nr.:
8GB50244KM
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
525 mm
Einbaubreite:
365 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
525 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
88 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.426 kg
- Typ: SIMBOX XL
- Bauform: Hohlwand, 2-reihig
- TE-Konfiguration: 2x 12 TE (erweiterbar auf 14 TE)
- Schutzklasse: 2
- Ermöglicht eine einfache und sichere Installation in komplexen Umgebungen.
- Erweiterbare Kapazität für zukünftige Bedürfnisse.
- Hohe Robustheit und Langzeitstabilität durch die Schutzklasse 2.
Simbox xl hohlwand 2-reihig-2x 12 te (14 te) schutzklasse 2
Der SIMBOX XL ist eine hochwertige Hohlwand-Verteilerlösung mit Schutzklasse 2, die speziell für die Installation in anspruchsvollen Umweltbedingungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


