SIEMENS - SIMBOX XL Hohlwand 3-reihig-3x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB50364KM
Montageart - Hohlwand
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461694
Sonepar Artikelnummer
120593103
Hersteller Artikelnummer
8GB50364KM
Hersteller Typ
8GB5036-4KM
Hersteller Artikel Nr.:
8GB50364KM
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
650 mm
Einbaubreite:
365 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
650 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
88 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.245 kg
- Produktart: Hohlwandverteiler
- Anzahl der Reihen: 3
- TE-Anzahl: 12 TE (erweiterbar auf 14 TE)
- Schutzklasse: 2
- Erweiterbare Kapazität für zukünftige Anforderungen.
- Robuste Konstruktion für erhöhte Sicherheit.
- Einfacher Zugang zur Installation und Wartung.
Simbox xl hohlwand 3-reihig-3x 12 te (14 te) schutzklasse 2
Die SIMBOX XL ist eine leistungsstarke Verteilungslösung, die über 3 Reihen mit 12 (14 TE) modularen Einheiten verfügt.
Technische Details:
Kunden nut Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


