SIEMENS - SIMBOX XL Hohlwand 4-reihig-4x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB50484KM
Montageart - Hohlwand
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 48
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461700
Sonepar Artikelnummer
120593106
Hersteller Artikelnummer
8GB50484KM
Hersteller Typ
8GB5048-4KM
Hersteller Artikel Nr.:
8GB50484KM
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
48
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
775 mm
Einbaubreite:
365 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
775 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
88 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.066 kg
- 4-reihig mit Platz für 12 TE (14 TE)
- Geeignet für Hohlwände
- Schutzklasse 2 für erhöhte Sicherheit
- Robuste Bauweise für verschiedene Anwendungen
- Einfacher und schneller Einbau durch modulare Bauweise
- Erhöhte Sicherheit durch Schutzklasse 2
- Flexibles Design ermöglicht optimale Anpassung an unterschiedliche Anforderungen
- Platzsparende Lösung für die Installation von elektrischen Komponenten
Simbox xl hohlwand 4-reihig-4x 12 te (14 te) schutzklasse 2
Der Simbox XL bietet eine robuste und flexible Lösung für die Installation von elektrischen Komponenten in Schutzklasse 2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


