SIEMENS - SIMBOX XL Kleinverteiler UP Hohlwand 5 Reihen inklusive 2 Steckklemmleisten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB50604KM
Montageart - Unterputz/Hohlwand
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624419364
Sonepar Artikelnummer
121378823
Hersteller Artikelnummer
8GB50604KM
Hersteller Typ
8GB5060-4KM
Hersteller Artikel Nr.:
8GB50604KM
Montageart:
Unterputz/Hohlwand
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Einbautiefe:
98 mm
Einbauhöhe:
900 mm
Einbaubreite:
365 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
900 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.179 kg
- 5 Reihen zur optimalen Platznutzung
- Inklusive 2 Steckklemmleisten für einfache Anschlüsse
- Für Unterputz- und Hohlwandinstallation geeignet
- Flexible Installation dank Hohlwandkompatibilität
- Verbesserte Verbindungsmöglichkeiten mit Steckklemmleisten
- Kompakte Bauweise spart Platz in Verteilungen
Simbox xl kleinverteiler up/ hohlwand 5 reihen incl. 2 steckklemmleisten
The SIMBOX XL is designed for efficient electrical distribution in compact spaces with additional features for convenience.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


