Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMBOX XL Multimedia-Verteiler 63A/230V Aufputz, 3-reihig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMBOX XL Multimedia-Verteiler 63A/230V Aufputz, 3-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GB50363KM00

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869502953

Sonepar Artikelnummer

120948383

Hersteller Artikelnummer

8GB50363KM00

Hersteller Typ

8GB5036-3KM00

Hersteller Artikel Nr.:

8GB50363KM00

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

36

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP30

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Einbautiefe:

70 mm

Einbauhöhe:

99 mm

Einbaubreite:

305 mm

DIN-Schiene:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

EMV-Ausführung:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Höhe:

99 mm

Breite:

305 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

2.824 kg

    Simbox xl multimedia-verteiler 63a/230v aufputz, 3-reihig

    Der SIMBOX XL Multimedia-Verteiler ist ein leistungsstarker und flexibler Verteiler, ideal für die Installation in verschiedensten Anwendungen.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 63A
    • Nennspannung: 230V
    • Montageart: Aufputz
    • Reihenanzahl: 3-reihig

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität bei der Installation für verschiedene Anwendungen.
    • Robuste Bauweise für einen zuverlässigen Betrieb.
    • Einfache und schnelle Montage dank durchdachtem Design.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie