Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMBOX XL Multimedia-Verteiler 63A/230V Aufputz, 4-reihig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMBOX XL Multimedia-Verteiler 63A/230V Aufputz, 4-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GB50483KM00

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 48

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869502960

Sonepar Artikelnummer

120949007

Hersteller Artikelnummer

8GB50483KM00

Hersteller Typ

8GB5048-3KM00

Hersteller Artikel Nr.:

8GB50483KM00

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

48

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP30

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Einbautiefe:

70 mm

Einbauhöhe:

99 mm

Einbaubreite:

305 mm

DIN-Schiene:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

EMV-Ausführung:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Höhe:

99 mm

Breite:

305 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.693 kg

    Simbox xl multimedia-verteiler 63a/230v aufputz, 4-reihig

    Der SIMBOX XL ist ein leistungsstarker Multimedia-Verteiler, der eine stabile Stromversorgung für verschiedene Anwendungen bietet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230V
    • Nennstrom: 63A
    • Anzahl der Reihen: 4
    • Montageart: Aufputz

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Zugang und benutzerfreundliche Installation.
    • Optimale Energieverteilung für verschiedene Geräte und Anwendungen.
    • Hohe Leistungskapazität für anspruchsvolle Aufgaben.
    • Robuste Bauweise für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie