SIEMENS - SIMBOX XL Multimedia-Verteiler 63A/230V Unterputz Hohlwand, 3-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB50363KM01
Montageart - Hohlwand
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869502977
Sonepar Artikelnummer
120952044
Hersteller Artikelnummer
8GB50363KM01
Hersteller Typ
8GB5036-3KM01
Hersteller Artikel Nr.:
8GB50363KM01
Montageart:
Hohlwand
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
650 mm
Einbaubreite:
365 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
650 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
88 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.890 kg
- Stromstärke: 63A
- Spannung: 230V
- Typ: Unterputz
- Reihenanzahl: 3-reihig
- Einfache Installation in Hohlwänden.
- Hohe Belastbarkeit für verschiedene Multimedia-Anwendungen.
- Ordentliche Kabelführung und Platzierung von Anschlüssen.
Simbox Xl Multimedia-Verteiler 63A/230V Unterputz Hohlwand, 3-reihig
Der SIMBOX XL ist ein leistungsfähiger Multimedia-Verteiler, der für die Unterputzmontage in Hohlwänden konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


