SIEMENS - SIMBOX XL Multimedia-Verteiler 63A/230V Unterputz Hohlwand, 4-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB50483KM01
Montageart - Hohlwand
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869502984
Sonepar Artikelnummer
120952513
Hersteller Artikelnummer
8GB50483KM01
Hersteller Typ
8GB5048-3KM01
Hersteller Artikel Nr.:
8GB50483KM01
Montageart:
Hohlwand
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
775 mm
Einbaubreite:
365 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
775 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
88 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.700 kg
- Nennstrom: 63A
- Spannung: 230V
- Einbauart: Unterputz
- Geeignet für: Hohlwände
- Reihenanzahl: 4-reihig
- Optimale Raumausnutzung durch die Unterputzmontage.
- Hohe Flexibilität durch die 4-reihige Ausführung.
- Ermöglicht den einfachen Anschluss von Multimedia-Geräten.
- Robuste Bauweise sorgt für langfristige Zuverlässigkeit.
Simbox xl multimedia-verteiler 63a/230v unterputz hohlwand, 4-reihig
Der SIMBOX XL Multimedia-Verteiler ist ein leistungsstarker und platzsparender Verteiler für Multimedia-Anwendungen mit einer Nennstromstärke von 63A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


