SIEMENS - SIMBOX XL Multimediaverteiler UP Hohlwand 5 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB50603KM01
Montageart - Unterputz/Hohlwand
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624419371
Sonepar Artikelnummer
121378822
Hersteller Artikelnummer
8GB50603KM01
Hersteller Typ
8GB5060-3KM01
Hersteller Artikel Nr.:
8GB50603KM01
Montageart:
Unterputz/Hohlwand
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Einbautiefe:
98 mm
Einbauhöhe:
900 mm
Einbaubreite:
365 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
900 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.659 kg
- 5 Reihen für eine umfangreiche Anschlussvielfalt
- Hohe Flexibilität in der Medienverteilung
- Montage in Unterputz- und Hohlwänden
- Einfacher Zugang zu verschiedenen Medienanschlüssen
- Steigerung der Effizienz in der Installation von Medientechnik
- Verbesserte Organisation der Kabel und Anschlüsse
Simbox xl multimediaverteiler up/hohlwand 5 reihen
Der SIMBOX XL ist ein leistungsstarker Multimediaverteiler, der für die Montage in Unterputz- und Hohlwänden konzipiert ist und eine flexible Medienverteilung in Gebäuden ermöglicht.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


