SIEMENS - SIMBOX XL Unterputz 1-reihig-1x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB50121KM
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461892
Sonepar Artikelnummer
120588076
Hersteller Artikelnummer
8GB50121KM
Hersteller Typ
8GB5012-1KM
Hersteller Artikel Nr.:
8GB50121KM
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
400 mm
Einbaubreite:
365 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
400 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.598 kg
- 1-reihig mit 12 TE (14 TE)
- Schutzklasse 2 für verbesserte Sicherheit
- Einfache Installation im Unterputz-Bereich
- Robuste Bauweise für langfristige Nutzung
- Optimale Raumausnutzung durch kompaktes Design
- Erhöhte Sicherheit durch Schutzklasse 2
- Einfache Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten
- Flexibilität bei der Anordnung der elektrischen Komponenten
Simbox xl unterputz 1-reihig-1x 12 te (14 te) schutzklasse 2
Der Simbox XL Unterputz ist eine kompakte Lösung für die sichere Unterbringung von elektrischen Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


