SIEMENS - SIMBOX XL Unterputz 2-reihig-2x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB50241KM
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461601
Sonepar Artikelnummer
120593083
Hersteller Artikelnummer
8GB50241KM
Hersteller Typ
8GB5024-1KM
Hersteller Artikel Nr.:
8GB50241KM
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
525 mm
Einbaubreite:
365 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
525 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
88 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.285 kg
- Unterputzmontage mit 2 Reihen
- Kapazität: 2x 12 TE (14 TE)
- Schutzklasse: 2
- Platzsparende Installation für optimale Nutzung von Raum
- Erhöhte Sicherheit durch Schutzklasse 2
- Flexibel in der Konfiguration und Erweiterung
Simbox xl unterputz 2-reihig-2x 12 te (14 te) schutzklasse 2
The SIMBOX XL is designed for flush mounting and offers efficient space management for electrical installations.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


