SIEMENS - SIMBOX XL Unterputz 3-reihig-3x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GB50361KM
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869461618
Sonepar Artikelnummer
120593102
Hersteller Artikelnummer
8GB50361KM
Hersteller Typ
8GB5036-1KM
Hersteller Artikel Nr.:
8GB50361KM
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
650 mm
Einbaubreite:
365 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
650 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
88 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.103 kg
- 3 Reihen für maximale Platznutzung
- Ausführung mit 12 TE (14 TE verfügbar)
- Robuste Konstruktion für erhöhte Lebensdauer
- Geeignet für Unterputzinstallationen
- Schutzklasse 2 für erhöhte Sicherheit
- Effiziente Raumnutzung durch 3-reihige Anordnung
- Flexibilität bei der Installation dank verschiedenen TE-Optionen
- Erhöhte Sicherheit durch den Schutzklasse 2 Standard
- Robuste Bauweise sorgt für langlebige Performance
- Einfache Installation im Unterputz-Bereich
Simbox xl unterputz 3-reihig-3x 12 te (14 te) schutzklasse 2
Der Simbox XL Unterputz ist ein robuster und vielseitiger Installationskasten in Schutzklasse 2, ideal für die Montage von elektrischen Komponenten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


