Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22032AG011SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691403

Sonepar Artikelnummer

121122710

Hersteller Artikelnummer

1FK22032AG011SA0

Hersteller Typ

1FK2203-2AG01-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22032AG011SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.100 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte sowie Überlastbarkeit.

    Technische Details:

    • M0=0,64Nm
    • PN = 0,2kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP65
    • Welle D14x30mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M12, drehbar
    • Verfügbare Achshöhen: 20 - 100
    • Option für Haltebremse
    • Zusätzlicher Wellendichtring für Schutzart IP65 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren für verschiedene Anwendungen
    • Hohe Dynamik bei geringen bewegten Massen und stabile Regelung bei mittleren bis großen Massen
    • Kurzzeitige Einregel- und Positionierzeiten
    • Snelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten je nach Anforderungen
    • Optimale Integration im System mit dem Frequenzumrichter SINAMICS S210

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie