Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22032AG110SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691489

Sonepar Artikelnummer

121122719

Hersteller Artikelnummer

1FK22032AG110SA0

Hersteller Typ

1FK2203-2AG11-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22032AG110SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.600 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor, der sich ideal für den Einsatz in industriellen Anwendungen eignet.

    Technische Details:

    • M0: 0,64Nm
    • PN: 0,2kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Haltebremse: Verfügbar
    • Schutzart: IP65
    • Zylindrische Welle: D14x30mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle: Verfügbar
    • Stecker Größe: M12, drehbar
    • Achshöhen: 20 - 100 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Flexible Konfiguration nach unterschiedlichen Anforderungen.
    • Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC) ermöglicht einfachen Anschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie