Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22032AG102SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691465

Sonepar Artikelnummer

121123234

Hersteller Artikelnummer

1FK22032AG102SA0

Hersteller Typ

1FK2203-2AG10-2SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22032AG102SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.600 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte sowie Dynamik.

    Technische Details:

    • M0 = 0,64 Nm
    • PN = 0,2 kW bei nN = 3000 U/min (200-240V)
    • Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • Zylindrische Welle D11x23mm
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M12, drehbar
    • In zwei Varianten verfügbar: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen von 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Gewährleistet schnelle und präzise Störgrößenregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Vielseitig konfigurierbar je nach Anforderungen (z. B. mit und ohne Haltebremse)
    • Wahl zwischen Schutzarten IP64 oder IP65
    • Optionaler Wellendichtring für Schutzart IP65 erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie