Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22032AG001MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691335

Sonepar Artikelnummer

121123393

Hersteller Artikelnummer

1FK22032AG001MA0

Hersteller Typ

1FK2203-2AG00-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22032AG001MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.100 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 sind kompakte und hochdynamische Synchronmotoren, die für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert sind.

    Technische Details:

    • M0: 0,64 Nm
    • PN: 0,2 kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: D14x30mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Schnittstelle: OCC Schnittstelle
    • Stecker: Größe M12, drehbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit.
    • Kurz Einregel- und Positionierzeiten sowie schnelle und präzise Störgrößenausregelung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Flexibel konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen (z.B. mit/ohne Haltebremse, Schutzart IP64 oder IP65).
    • Erhältlich in verschiedenen Achshöhen (20 - 100).
    • Optionale Wellendichtringe für Schutzart IP65 verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie