Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22032AG111MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691496

Sonepar Artikelnummer

121123397

Hersteller Artikelnummer

1FK22032AG111MA0

Hersteller Typ

1FK2203-2AG11-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22032AG111MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.600 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • Dauer-Nennmoment (M0) = 0,64 Nm
    • Nennleistung (PN) = 0,2 kW bei nN = 3000 U/min
    • Betriebsspannung: 200-240 V
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D14x30mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M12, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Erhältliche Achshöhen: 20 - 100 mm

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibel konfigurierbar (mit/ohne Haltebremse, IP64/IP65, verschiedene Absolutwertgeber)
    • Einfacher Anschluss über Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC)
    • Kurze Störgrößenausregelung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie