Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22032AG002MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691359

Sonepar Artikelnummer

121123473

Hersteller Artikelnummer

1FK22032AG002MA0

Hersteller Typ

1FK2203-2AG00-2MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22032AG002MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.100 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik sowie eine kompakte Bauweise.

    Technische Details:

    • M0: 0,64 Nm
    • PN: 0,2 kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: zylindrische Welle D11x23mm
    • Encoder: Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Schnittstelle: mit OCC Schnittstelle
    • Stecker: Größe M12, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100 mm verfügbar
    • Schutzart Varianten: IP64 oder IP65

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten je nach Anforderungen
    • Leichtes Nachrüsten dank Wellendichtring für Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie