Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22034AG002MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.570 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691557

Sonepar Artikelnummer

121122421

Hersteller Artikelnummer

1FK22034AG002MA0

Hersteller Typ

1FK2203-4AG00-2MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22034AG002MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.570 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 bieten hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • Mindestmoment: M0=1,27Nm
    • Nennleistung: PN = 0,4kW bei nN=3000 U/min
    • Spannungsbereich: 200-240V
    • Schutzart: IP64 (optional IP65)
    • Welle: zylindrische Welle D11x23mm
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit Multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Schnittstelle: One Cable Connection (OCC)
    • Steckergröße: M12, drehbar
    • Verfügbare Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfiguration nach Anforderungen
    • Verfügbarkeit von Wellendichtringen für IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie