Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22034AG011MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.570 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691595

Sonepar Artikelnummer

121122424

Hersteller Artikelnummer

1FK22034AG011MA0

Hersteller Typ

1FK2203-4AG01-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22034AG011MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.570 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor, der für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • M0=1,27Nm
    • PN = 0,4kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP65
    • Welle D14x30mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M12, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Erhältliche Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Wendige und präzise Störgrößenregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Anpassbare Konfigurationen (z.B. mit und ohne Haltebremse, Schutzart IP64 oder IP65)
    • Wellendichtring für Schutzart IP65 erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie