Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22034AG101MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691632

Sonepar Artikelnummer

121122425

Hersteller Artikelnummer

1FK22034AG101MA0

Hersteller Typ

1FK2203-4AG10-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22034AG101MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.100 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • M0=1,27Nm
    • PN = 0,4kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • Welle D14x30mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M12, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen, 20 - 100
    • Wellendichtring für Schutzart IP65 optional

    Kunden Vorteile:

    • Kürzere Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten nach Anforderungen
    • Einfache Integration im System mit SINAMICS S210
    • Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie