Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22034AG000SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.570 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691526

Sonepar Artikelnummer

121122723

Hersteller Artikelnummer

1FK22034AG000SA0

Hersteller Typ

1FK2203-4AG00-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22034AG000SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.570 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld und zeichnet sich durch eine hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit aus.

    Technische Details:

    • M0: 1,27 Nm
    • PN: 0,4 kW bei nN = 3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Zylindrische Welle: D14x30mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle: Ja
    • Stecker Größe: M12, drehbar
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen (z.B. Haltebremse, Schutzart IP64 oder IP65)
    • Verfügbarkeit von Wellendichtring für Schutzart IP65 als Nachrüstoption

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie