Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22034AG010MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.570 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691571

Sonepar Artikelnummer

121123399

Hersteller Artikelnummer

1FK22034AG010MA0

Hersteller Typ

1FK2203-4AG01-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22034AG010MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.570 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte sowie Überlastbarkeit.

    Technische Details:

    • M0=1,27Nm
    • PN = 0,4kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP65
    • zylindrische Welle D14x30mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit Multiturn (Encoder AM22DQC)
    • mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M12, drehbar
    • Erhältlich in verschiedenen Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren für vielfältige Anwendungen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Hohe Präzision und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Flexibilität durch Konfigurationsmöglichkeiten, z.B. mit oder ohne Haltebremse
    • Einfache Integration im System mit Frequenzumrichter SINAMICS S210
    • Stabilität bei hoher Dynamik und schnelle Störgrößenausregelung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie