Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22034AG102MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691656

Sonepar Artikelnummer

121123401

Hersteller Artikelnummer

1FK22034AG102MA0

Hersteller Typ

1FK2203-4AG10-2MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22034AG102MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.100 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und zeichnet sich durch hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit aus.

    Technische Details:

    • M0: 1,27 Nm
    • PN: 0,4 kW bei nN = 3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Zylindrische Welle: D11x23 mm
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Stecker: Größe M12, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100 mm

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Überlegene Störgrößenausregelung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Flexibilität durch Konfigurationsmöglichkeiten, z.B. mit Haltebremse.
    • Optionale Verwendung von Wellendichtringen zur Erreichung der Schutzart IP65.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie