Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,41 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,41 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22032AK011SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445119

Sonepar Artikelnummer

121124893

Hersteller Artikelnummer

1FK22032AK011SA0

Hersteller Typ

1FK2203-2AK01-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22032AK011SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.160 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik sowie hohe Leistungsdichte.

    Technische Einzelheiten:

    • M0: 0,64 Nm
    • PN: 0,255 kW bei nN=6000 U/min (380-480V)
    • PN: 0,2 kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D14x30mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Stecker Größe: M17, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren mit hoher Leistungsdichte.
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Hohe Störgrößenausregelung für präzise Regelungen.
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten nach Anforderungen.
    • Einfache Anbindung über die One Cable Connection (OCC).
    • Ein Wellendichtring für den Schutz IP65 ist verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie