Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,41 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,41 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22032AK111MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.530 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445201

Sonepar Artikelnummer

121124900

Hersteller Artikelnummer

1FK22032AK111MA0

Hersteller Typ

1FK2203-2AK11-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22032AK111MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.530 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und zeichnet sich durch hohe Leistungsdichte und Dynamik aus.

    Technische Details:

    • M0: 0,64 Nm
    • PN: 0,255 kW bei nN=6000 U/min (380-480V)
    • PN: 0,2 kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D14x30mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Schnittstelle: OCC Schnittstelle
    • Stecker: Größe M17, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: von 20 bis 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Flexibel konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen.
    • Verfügbarkeit eines Wellendichtrings zum Nachrüsten für Schutzart IP65.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie