Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,41 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,41 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22032AK002MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445065

Sonepar Artikelnummer

121124961

Hersteller Artikelnummer

1FK22032AK002MA0

Hersteller Typ

1FK2203-2AK00-2MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22032AK002MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.160 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und zeichnet sich durch eine hohe Leistungsdichte sowie Überlastbarkeit aus.

    Technische Details:

    • M0=0,64Nm;
    • PN = 0,255kW bei nN=6000 U/min (380-480V);
    • PN = 0,2kW bei nN=3000 U/min (200-240V);
    • Schutzart IP64;
    • zylindrische Welle D11x23mm;
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC);
    • mit OCC Schnittstelle;
    • Stecker Größe M17, drehbar;
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact;
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen, 20 - 100.

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten;
    • Schnelle und präzise Störgrößenregulierung;
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik;
    • Konfigurierbar nach verschiedenen Anforderungen (z.B. mit Haltebremse, Schutzart IP64 oder IP65);
    • Wellendichtring für Schutzart IP65 verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie