Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,41 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,41 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22032AK010SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445096

Sonepar Artikelnummer

121124963

Hersteller Artikelnummer

1FK22032AK010SA0

Hersteller Typ

1FK2203-2AK01-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22032AK010SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.160 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet sowohl hohe Dynamik als auch Präzision.

    Technische Details:

    • Moment: M0=0,64Nm
    • Nennleistung: PN = 0,255kW bei nN=6000 U/min (380-480V)
    • Nennleistung: PN = 0,2kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Zylindrische Welle: D14x30mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Steckergröße: M17, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Verfügbare Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Eine schnelle und präzise Störgrößenausregelung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Konfigurierbarkeit je nach Anforderungen, z.B. Haltebremse und verschiedene Schutzarten.
    • Erhältlichkeit von Wellendichtringen für die Schutzart IP65.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie