Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,41 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,41 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22032AK100MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.530 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445126

Sonepar Artikelnummer

121124965

Hersteller Artikelnummer

1FK22032AK100MA0

Hersteller Typ

1FK2203-2AK10-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22032AK100MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.530 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte und Dynamik.

    Technische Details:

    • M0 = 0,64 Nm
    • PN = 0,255 kW bei nN = 6000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,2 kW bei nN = 3000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • Zylindrische Welle D14x30mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Erhältlich in verschiedenen Achshöhen, 20 - 100
    • Wellendichtring zur Erreichung der Schutzart IP65 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Kurzeste Einregel- und Positionierzeiten
    • Hohe Präzision und Stabilität in der Regelung
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Flexibel konfigurierbar nach verschiedenen Anforderungen
    • Vorzüge in Kombination mit dem Frequenzumrichter SINAMICS S210 und der One Cable Connection

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie