Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,68 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,68 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22034AK000MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.490 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445225

Sonepar Artikelnummer

121124902

Hersteller Artikelnummer

1FK22034AK000MA0

Hersteller Typ

1FK2203-4AK00-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22034AK000MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.490 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist konzipiert für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld und bietet kompakte, hochdynamische Leistungen.

    Technische Details:

    • M0=1,27Nm; PN = 0,43kW bei nN=6000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,375kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • zylindrische Welle D14x30mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbar in verschiedenen Achshöhen von 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibel konfigurierbar mit unterschiedlichen Haltebremsen
    • Optionale Erhöhung der Schutzart bis IP65
    • Geeignet für hochdynamische Anwendungen mit geringer Eigenträgheit
    • Präzise Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie