SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,68 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1FK22034AK011SA0
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85015100
Gewicht - 1.490 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106445317
Sonepar Artikelnummer
121124908
Hersteller Artikelnummer
1FK22034AK011SA0
Hersteller Typ
1FK2203-4AK01-1SA0
Hersteller Artikel Nr.:
1FK22034AK011SA0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85015100
Gewicht:
1.490 kg
- M0=1,27Nm; PN = 0,43kW bei nN=6000 U/min (380-480V); PN = 0,375kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
- Schutzart IP65
- Welle D14x30mm mit Passfeder
- Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
- OCC Schnittstelle
- Stecker Größe M17, drehbar
- Verfügbar in zwei Varianten: High Dynamic und Compact
- Unterschiedliche Achshöhen von 20 - 100
- Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren
- Kürzere Einregel- und Positionierzeiten
- Stabile Regelung bei hoher Dynamik
- Flexibilität in der Konfiguration (z.B. mit/ohne Haltebremse)
- Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC) für einfache Anschlussmöglichkeiten
- Waterraudichten Schutzoptionen (IP64 oder IP65)
- Ersatzteilverfügbarkeit für Wellendichtring zur Erreichung der Schutzart IP65
Simotics S-1FK2 CT Servomotor
Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik sowie eine hohe Leistungsdichte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


