Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,68 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,68 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22034AK102SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.970 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445379

Sonepar Artikelnummer

121124912

Hersteller Artikelnummer

1FK22034AK102SA0

Hersteller Typ

1FK2203-4AK10-2SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22034AK102SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.970 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ideal für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld und bietet hohe Leistungsdichte sowie ausgezeichnete Überlastbarkeit.

    Technische Details:

    • M0=1,27Nm; PN = 0,43kW bei nN=6000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,375kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart: IP64
    • Zylindrische Welle: D11x23mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Erhältlich in verschiedenen Achshöhen (20 - 100)
    • Optionale Schutzart: IP65

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik durch geringe Eigenträgheit für komplexe Anwendungen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenregelung
    • Flexible Konfiguration nach unterschiedlichen Anforderungen
    • One Cable Connection (OCC) für einfachen Anschluss

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie