Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,68 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,68 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22034AK111MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.970 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445409

Sonepar Artikelnummer

121124914

Hersteller Artikelnummer

1FK22034AK111MA0

Hersteller Typ

1FK2203-4AK11-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22034AK111MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.970 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet eine hohe Leistungsdichte sowie Überlastbarkeit.

    Technische Details:

    • M0=1,27Nm;
    • PN = 0,43kW bei nN=6000 U/min (380-480V);
    • PN = 0,375kW bei nN=3000 U/min (200-240V);
    • Mit Haltebremse;
    • Schutzart IP65;
    • Welle D14x30mm mit Passfeder;
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit Multiturn (Encoder AM22DQC);
    • Mit OCC Schnittstelle;
    • Stecker Größe M17, drehbar;
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen, 20 - 100;
    • Optionaler Wellendichtring zur Erreichung der Schutzart IP65.

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren für verschiedene Anwendungsszenarien;
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten;
    • Schnelle und präzise Störgrößenregulierung;
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik;
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten, z.B. mit und ohne Haltebremse;
    • Einfacher Anschluss über One Cable Connection (OCC).

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie