Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,68 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,68 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22034AK002MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.490 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445263

Sonepar Artikelnummer

121124919

Hersteller Artikelnummer

1FK22034AK002MA0

Hersteller Typ

1FK2203-4AK00-2MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22034AK002MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.490 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ideal für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld, bekannt für seine hohe Leistungsdichte und Dynamik.

    Technische Details:

    • M0: 1,27 Nm
    • PN: 0,43 kW bei nN=6000 U/min (380-480V)
    • PN: 0,375 kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Zylindrische Welle: D11x23mm
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Stecker: Größe M17, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Verfügbar mit Haltebremse oder verschiedenen Schutzarten (IP64/IP65)
    • Wellendichtring zum Erreichen der Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie