Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,68 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,68 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22034AK101SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.970 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445355

Sonepar Artikelnummer

121124926

Hersteller Artikelnummer

1FK22034AK101SA0

Hersteller Typ

1FK2203-4AK10-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22034AK101SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.970 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet eine hohe Leistungsdichte sowie hervorragende Dynamik.

    Technische Details:

    • M0 = 1,27 Nm
    • PN = 0,43 kW bei nN = 6000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,375 kW bei nN = 3000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • Welle D14x30mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren für verschiedene Anwendungen
    • Hohe Überlastbarkeit und Stabilität bei präziser Regelung
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten mit verschiedenen Optionen
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen, 20 - 100
    • Zubehör zur Erreichung der Schutzart IP65 verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie