SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,68 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1FK22034AK111SA0
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85015100
Gewicht - 1.970 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106445416
Sonepar Artikelnummer
121124930
Hersteller Artikelnummer
1FK22034AK111SA0
Hersteller Typ
1FK2203-4AK11-1SA0
Hersteller Artikel Nr.:
1FK22034AK111SA0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85015100
Gewicht:
1.970 kg
- M0=1,27Nm; PN = 0,43kW bei nN=6000 U/min (380-480V); PN = 0,375kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
- Schutzart: IP65
- Welle: D14x30mm mit Passfeder
- Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
- OCC Schnittstelle
- Stecker Größe: M17, drehbar
- Verfügbar in zwei Varianten: High Dynamic und Compact
- Unterschiedliche Achshöhen: 20 - 100
- Kurze Einregel- und Positionierzeiten
- Hohe Dynamik und stabile Regelung
- Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
- Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
- Verfügbar mit oder ohne Haltebremse
- Wellendichtring zum Erreichen der Schutzart IP65 als Nachrüst- oder Ersatzteil erhältlich
Simotics S-1fk2 Ct Servomotor
Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld und zeichnet sich durch hohe Leistungsdichte und Dynamik aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


