Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,68 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,68 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22034AK100SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.970 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106445331

Sonepar Artikelnummer

121124993

Hersteller Artikelnummer

1FK22034AK100SA0

Hersteller Typ

1FK2203-4AK10-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22034AK100SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.970 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte sowie Überlastbarkeit.

    Technische Details:

    • M0: 1,27 Nm
    • PN: 0,43 kW bei nN=6000 U/min (380-480V)
    • PN: 0,375 kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Zylindrische Welle: D14x30mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Stecker Größe: M17, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100 erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Geschwindigkeit und Präzision bei der Störgrößenausregelung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Flexibilität in der Konfiguration, z.B. mit Haltebremse oder verschiedenen Schutzarten.
    • Geeignet für einfache Kabelanschlüsse durch die Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC).

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie