SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,9 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1FK22045AK000SA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85015100
Gewicht - 2.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948693421
Sonepar Artikelnummer
121122441
Hersteller Artikelnummer
1FK22045AK000SA0
Hersteller Typ
1FK2204-5AK00-0SA0
Hersteller Artikel Nr.:
1FK22045AK000SA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85015100
Gewicht:
2.850 kg
- M0=2,4Nm; PN = 0,57kW bei nN=6000 U/min (380-480V); PN = 0,75kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
- Schutzart IP64
- Zylindrische Welle D19x40mm
- Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
- OCC Schnittstelle
- Stecker Größe M17, drehbar
- Verfügbar in verschiedenen Achshöhen von 20 - 100
- Hohe Dynamik durch geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen
- Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
- Kurze Einregel- und Positionierzeiten
- Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
- Flexible Konfiguration mit und ohne Haltebremse
- Zusätzlicher Wellendichtring für IP65 Schutzart verfügbar
Simotics S-1FK2 CT Servomotor
Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und zeichnet sich durch eine hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


