Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,9 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,9 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22045AK101SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948693629

Sonepar Artikelnummer

121122447

Hersteller Artikelnummer

1FK22045AK101SA0

Hersteller Typ

1FK2204-5AK10-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22045AK101SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.750 kg

    Simotics S-1Fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und zeichnet sich durch eine hohe Leistungsdichte und Dynamik aus.

    Technische Details:

    • M0=2,4Nm
    • PN = 0,57kW bei nN=6000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,75kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • mit Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • Welle D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbar in unterschiedlichen Achshöhen, 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Konstruktion für verschiedene Anwendungen
    • Hohe Überlastbarkeit und stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Kurz Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Flexibilität in der Konfiguration (z.B. mit und ohne Haltebremse, unterschiedliche Schutzarten)
    • Einfacher Anschluss über die Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie