Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,9 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,9 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22045AK010SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948693506

Sonepar Artikelnummer

121122948

Hersteller Artikelnummer

1FK22045AK010SA0

Hersteller Typ

1FK2204-5AK01-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22045AK010SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.900 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert, um hohe Dynamik und Präzision zu bieten.

    Technische Details:

    • M0=2,4Nm; PN = 0,57kW bei nN=6000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,75kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP65
    • Zylindrische Welle D19x40mm
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbare Achshöhen: 20 - 100
    • Wellen-Dichtring für Schutzart IP65 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
    • Kurzere Einregel- und Positionierzeiten
    • Hohe Stabilität bei hoher Dynamik
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten (z.B. mit und ohne Haltebremse)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie