Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,9 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,9 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22045AK100MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948693568

Sonepar Artikelnummer

121123075

Hersteller Artikelnummer

1FK22045AK100MA0

Hersteller Typ

1FK2204-5AK10-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22045AK100MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.750 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet eine kompakte und hochdynamische Leistung, ideal für Anwendungen im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • M0: 2,4 Nm
    • PN = 0,57 kW bei nN = 6000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,75 kW bei nN = 3000 U/min (200-240V)
    • Haltebremse vorhanden
    • Schutzart: IP64
    • Zylindrische Welle: D19x40 mm
    • Absolutwertgeber: 22 bit + 12 bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M17, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100
    • Wellendichtring für IP65 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anforderungen
    • Einfacher Anschluss über die Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie