Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,9 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,9 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22045AK111MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948693681

Sonepar Artikelnummer

121123077

Hersteller Artikelnummer

1FK22045AK111MA0

Hersteller Typ

1FK2204-5AK11-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22045AK111MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.750 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • M0: 2,4Nm
    • PN: 0,57kW bei nN=6000 U/min (380-480V); 0,75kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Haltebremse: Ja
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle: Vorhanden
    • Stecker Größe: M17, drehbar
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit.
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Hohe Dynamik und stabile Regelung.
    • Flexibel konfigurierbar nach verschiedenen Anforderungen.
    • Einfacher Anschluss über die Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC).

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie