Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 14,5 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 14,5 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22083AC001MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 12.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515679936

Sonepar Artikelnummer

121122568

Hersteller Artikelnummer

1FK22083AC001MA0

Hersteller Typ

1FK2208-3AC00-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22083AC001MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

12.600 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld geeignet und bietet hohe Leistungsdichte sowie Dynamik.

    Technische Details:

    • M0 = 18Nm
    • PN = 3,05kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • PN = 1,74kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Welle D32x58mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit Multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbar in unterschiedlichen Achshöhen von 20 - 100
    • Optionaler Wellendichtring zur Erreichung der Schutzart IP65

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik durch geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie