Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 14,5 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 14,5 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22083AC111MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 14.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515680055

Sonepar Artikelnummer

121122596

Hersteller Artikelnummer

1FK22083AC111MA0

Hersteller Typ

1FK2208-3AC11-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22083AC111MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

14.600 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor, der hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit bietet.

    Technische Details:

    • M0=18Nm
    • PN = 3,05kW bei nN=2000 U/min (380-480V)
    • PN = 1,74kW bei nN=1000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP65
    • Welle D32x58mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Erhältlich in verschiedenen Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Führende Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten (mit/ ohne Haltebremse, Schutzart IP64/ IP65)
    • Einfacher Anschluss über die Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie